曜日別特売
MHZ2-10D1E-M9BWV リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10 SMC 55286935

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZ2-10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード55286935品番MHZ2-10D1E-M9BWV
参考基準価格(税別)¥27,830販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。

シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4ボディオプション(E) エンドボスタイプ 横配管形リード線長さ(mm)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フィンガオプション(1) 側面タップ取付方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする