曜日別特売

トルネードPM CNC 1箱(5本入) BPCN4460シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5本)注文コード55287507品番BPCN44602-3H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000

CNC機に対応 一般鋼に適用。
切れ味のよいシャープな刃形状で高速切断が可能。

仕様●幅(mm):34●厚さ(mm):1.07●全長(mm):4460●刃数:2/3Hアズワン品番65-5726-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする