DENSAN(デンサン/ジェフコム)
万能ナイフ(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55290254
品番
APK-670A
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
汎用性に優れたブレードデザイン
刃研ぎも簡単な刃の断面形状
ライナーロック方式で 刃を開くと、自動固定
刃の断面形状:ホローグラインド
スタイリッシュ&コンパクトデザイン
クリップ付
寸法(mm)
155×21×11
全長(mm)
90(収納時)
質量(g)
30
刃長(mm)
65
材質(刃)
8cr13mov