DENSAN(デンサン/ジェフコム)
NWSニッパー137
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55290674
品番
NW137-200G
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ドイツ製 高級ハンドツール
材質
特殊鋼
全長(mm)
310
質量(g)
310
タイプ
成形グリップタイプ
切断能力
VVF2.6×2C 針金Φ3.2
コーティング
チタン