船舶商事
IEC型防水レセプタクル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100~130
注文コード
55291085
品番
RI2-2ML2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
防水レセプタクルです
IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です
JIS F 8836及び8838適合品です
材質
合成樹脂
ガスケット
合成ゴム
防水保護等級
IP56
色
黄/7.5BG 7/2
定格電圧(V)
AC100~130
定格電流(A)
15/16
質量(kg)
0.75
サイズ
グランドサイズ:20フリー
ケーブル
Φ9~15
コンタクト形状
メス
仕様
ピン数/アース位置:2P+E 4h
RoHS指令(10物質対応)
対応