RSIL-2MM3 バルス IEC型防水スイッチ付レセプタクル 船舶商事 55291103

RSIL-2MM3 バルス IEC型防水スイッチ付レセプタクル 船舶商事 55291103
RSIL-2MM3 バルス IEC型防水スイッチ付レセプタクル 船舶商事 55291103

バルス IEC型防水スイッチ付レセプタクル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個サイズグランドサイズ:PG21/16定格電圧(V)AC200~250注文コード55291103品番RSIL-2MM3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ドイツ バルス社の防水スイッチ付レセプタクルです
IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です
JIS F 8836及び8838適合品です

材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56青/白定格電圧(V)AC200~250定格電流(A)16質量(kg)0.77サイズグランドサイズ:PG21/16ケーブルΦ14~18/Φ11~14コンタクト形状メス仕様ピン数/アース位置:3P+E 9hRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする