古河電工(古河電気工業)
管路口防水部品多条ケーブル用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L(mm)
212
56
75
82
116
118
162
172
212
284
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
55292686
品番
FFB-150
参考基準価格(税別)
¥26,770
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用
用途
水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
寸法L(mm)
212
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
132
適合サイズ
FP-150 多条用
寸法D3(mm)
198