曜日別特売
FPKS-50 カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業) 55292704

FPKS-50 カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業) 55292704
FPKS-50 カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業) 55292704

カセツレックス スリット入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
近似内径d(Φmm)50
外径(mm)近似外径D:65
内容量1巻(4m)注文コード55292704品番FPKS-50
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

スリット入りの為、取り扱いしやすい。

仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用近似内径d(Φmm)50外径(mm)近似外径D:65
注意
※ご注文数量が多い場合、10tトラックでの配送となる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする