34031 風飛びしにくいサイクルカバー サギサカ(SAGISAKA) 55295048

 

34031 風飛びしにくいサイクルカバー サギサカ(SAGISAKA) 55295048
34031 風飛びしにくいサイクルカバー サギサカ(SAGISAKA) 55295048
34031 風飛びしにくいサイクルカバー サギサカ(SAGISAKA) 55295048
34031 風飛びしにくいサイクルカバー サギサカ(SAGISAKA) 55295048
34031 風飛びしにくいサイクルカバー サギサカ(SAGISAKA) 55295048
34031 風飛びしにくいサイクルカバー サギサカ(SAGISAKA) 55295048

風飛びしにくいサイクルカバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55295048品番34031
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

風の強いとき、外締めベルトでカバーを丸ごと締め込むと、風飛びしにくい。立体構造で車体にピッタリフィット。厚手生地だから丈夫で長持ち。

用途
自転車本体用カバー
材質本体:ポリエステル100%(撥水加工・カラーアクリルコーティング)・ベルト:ポリプロピレンシルバー寸法(cm)(高さ前)約103×(長さ)191×(高さ後)68適合サイズ22~27インチ:一般ファミリー車・シティ車・小径車・折畳み車。(後カゴ装着車不可)
注意
※自転車のサイズに合ったものを選んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55295057
2023-10-05
用途: 屋外に置く自転車をカバーするため
エトウセイダイ不動産業

自転車を屋根がない屋外に置く時に役に立ちます。ポイントは、破れに対する強さと、風に飛ばされないことです。

対象商品 : 55295048
2023-07-05
用途: ジュニアサイズ自転車の保管
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした素材で、下部にマジックテープで固定も出来ていい製品と思います。ただワイヤーロックの穴が無いので、あれば防犯上良かったかなと思いました。

対象商品 : 55295048
2022-06-08
用途: 自宅での保管に使用
製造業

価格以上の質感です。まず、生地がそこそこ厚くてしっかりしています。また、飛び防止用のバンドが下部に2ヵ所、マジックテープどめでついていますが、さらにプラスして真ん中を1周できるバンドが付属しているのでとても便利です。総じて価格以上の価値があるかと思います。生地がしっかりしていることもあり、耐久性も高そうです。良い買い物をしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする