曜日別特売
SC-LC52+SD128GB SecuSTATION 自動追尾対応ネットワークカメラセット 265万画素 新鋭 55297823

 

SC-LC52+SD128GB SecuSTATION 自動追尾対応ネットワークカメラセット 265万画素 新鋭 55297823
SC-LC52+SD128GB SecuSTATION 自動追尾対応ネットワークカメラセット 265万画素 新鋭 55297823
SC-LC52+SD128GB SecuSTATION 自動追尾対応ネットワークカメラセット 265万画素 新鋭 55297823
SC-LC52+SD128GB SecuSTATION 自動追尾対応ネットワークカメラセット 265万画素 新鋭 55297823
SC-LC52+SD128GB SecuSTATION 自動追尾対応ネットワークカメラセット 265万画素 新鋭 55297823
SC-LC52+SD128GB SecuSTATION 自動追尾対応ネットワークカメラセット 265万画素 新鋭 55297823
SC-LC52+SD128GB SecuSTATION 自動追尾対応ネットワークカメラセット 265万画素 新鋭 55297823
SC-LC52+SD128GB SecuSTATION 自動追尾対応ネットワークカメラセット 265万画素 新鋭 55297823

SecuSTATION 自動追尾対応ネットワークカメラセット 265万画素

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード55297823品番SC-LC52+SD128GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スマートフォンからかんたんに設定可能な、手軽に映像の確認ができる自動追跡機能が搭載された高性能防犯カメラ

用途パソコンやスマートフォンから、パンチルト操作で確認出来る。仕様デイナイト機能:対応、DNR:3D DNRセット内容カメラ本体+SDカード128GBセット寸法(mm)105×70×85消費電力(W)最大5画素数265万画素/1920×1080警報機能動体検知時、音声検知画角水平角:80°、パン:355°、チルト:50°赤外線投光距離最大10mWi-FiIEEE802.11 b/g/n (2.4GHz)画像圧縮方式H.264ストレージmicroSDカード 128GB
注意
※ご利用には、インターネット回線や電源が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする