曜日別特売
BMSC0200499 フリッパーラック 64本 フタなし アソート BMSC0200499シリーズ ビーエム機器 55301918

フリッパーラック 64本 フタなし アソート BMSC0200499シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(4パック×5個)注文コード55301918品番BMSC0200499
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

qPCR ラック
温度変化を目視可能(青色(冷却)→ 白(温))
4℃で2.5時間
フタ付
qPCR:0.1mlチューブx64本、0.2mlチューブx16本、0.5mlチューブx4本
PCR:0.1ml/0.2mlチューブx96本、96ウェルプレートx1枚

仕様●サイズ:132x127x31mmアズワン品番65-3821-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする