曜日別特売
GAM-15-12(r250) GLB-r250-r250用チューブラック GAMシリーズ GYROZEN 55303284

GLB-r250-r250用チューブラック GAMシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番65-3831-93
内容量1個注文コード55303284品番GAM-15-12(r250)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

リバーシブルラック
片面に1.5ml/2.0mlチューブ×96本、もう片面には0.6mlチューブ×96本
半透明なフタがサンプルを保護し、フリーザー内にて保管可能
ガラス容器、サンプルストックチューブも保管
未滅菌

仕様●適応チューブ:10ml/15mlチューブ●収容本数(1個あたり/4個合計時):12/48●サイズ:Φ17.5×90mmアズワン品番65-3831-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする