曜日別特売
MHZL2-10C-M9BS リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1 SMC 55303595

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)8注文コード55303595品番MHZL2-10C-M9BS
参考基準価格(税別)¥25,470販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。

シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)8ボディオプション(-) 基本形リード線長さ(mm)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付フィンガオプション(-) 基本形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする