ゼノア
エンジンチェンソー オールラウンドソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55303755
品番
G3650EZ-25AP16 SP
参考基準価格(税別)
¥87,600
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
ゴールドの塗装した16インチのガイドバー付き。(ゴールドガイドバーは2020年限定。以降、標準のガイドバーとなります。)
バー全長(mm)
400
質量(kg)
4.2
タイプ
スプロケットノーズバー
排気量(mL)
37.2
チェーン形式
25AP