S610-13B テストチューブ用ラック 12-13mmx42本 S610-13Bシリーズ Simport 55305287

テストチューブ用ラック 12-13mmx42本 S610-13Bシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード55305287品番S610-13B
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

T330AD ユニバーサルアダプター
遠心分離の際のチューブアダプター。15mlもしくは50mlチューブ用。
再利用可能
15mlもしくは50ml用

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●色:ブルー●材質:アセタールアズワン品番65-3841-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする