曜日別特売
T100-1B BIOTUBE(TM)ラック シングルチューブ付 ブルー T100-1Bシリーズ Simport 55305479

BIOTUBE(TM)ラック シングルチューブ付 ブルー T100-1Bシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(4個×10本)注文コード55305479品番T100-1B
参考基準価格(税別)¥96,800販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ
中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。
これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。
Simportの5mlチューブなら全高59mmまたは62mmなので全高120mmの15ml遠心管より短く、通常の1mlもしくは5mlチップでも十分に底面に届くので ピペッターのシャフト部分によるコンタミネーションのリスクを大幅に減らします。
チューブの直径は、15mlのスタンダードチューブと同じ16mmなので通常の遠心機ローター等にも高い互換性があります。
RNase, DNase, Pyrogen and DNA free
高品質で透明度の高いポリプロピレン製。スリップ剤、可塑剤、離型剤、殺生物剤は使用していません。
フラットキャップや側面に書き込みスペースがあり、容易にサンプルの識別が可能
CAPINSERTTM:キャップインサート(M957シリーズ)によるサンプル識別も大変便利
フタは密閉性が高く、蒸発を最小限に抑えるので長期保存が可能
フタ中央部の「メンブレン」エリアはピアシングしやすく、シリンジやニードルで容易に穿刺可能。
また、加熱の際にはチューブ内圧力を逃がすのにも利用できます。
※チューブ内の気圧が安全なレベルを超えた場合、当商品のキャップは部分的にゆるやかに開き、余分な圧を逃がしますが中身の飛散を防ぐため、80℃を越える実験ではSimport CapLockTMの使用をお奨めしています。
T365 MacrewTubeTM チューブ
1.滑らかな底面
2.高い透明性でサンプルの識別が容易
3.収容本数の多いローターにフィットするスリムデザイン
4.目盛付き(0.5ml刻み)
5.90度まで大きく開くフタ
6.3/4 回転でもれのないスクリューキャップ
7.ピアシングしやすいフタ中央部のメンブレンエリア

仕様●材質:ポリプロピレン製アズワン品番65-3847-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする