曜日別特売
STTO-03-GY スタイルチョイス トートバッグ パイロット 55306318

STTO-03-GY スタイルチョイス トートバッグ パイロット 55306318
STTO-03-GY スタイルチョイス トートバッグ パイロット 55306318

スタイルチョイス トートバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード55306318品番STTO-03-GY
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

物がたっぷり収納できて取り出しやすく、ビジネスシーンにも使えるアウターバッグ。肩掛け、手持ち両方が可能です。外側にはサイドポケットが2箇所付いていて、ペットボトルや折りたたみ傘、スマホ等が入ります。キャリーバッグのハンドルに取り付けできるベルト付きです。

用途トートバッググレー寸法(mm)450×360×150質量(g)480仕様CORDURA(R)ポリエステル(外生地)、ポリエステル(内生地)、 合皮(PVC)、チャック式ポケット(1)、ペンホルダー(2)、サイドポケット(2)、スナップボタン、ハンドル、ナイロンベルト(1)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする