曜日別特売
T400-3S テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.S.製 T400-3Sシリーズ Simport 55307080

T400-3S テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.S.製 T400-3Sシリーズ Simport 55307080
T400-3S テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.S.製 T400-3Sシリーズ Simport 55307080

テストチューブ 12x75mm 5.0ml P.S.製 T400-3Sシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(1000本)
内容量1個(1000本)注文コード55307080品番T400-3S
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ12.0x75mm●容量:5.0ml●材質:P.S●適合キャップ:T401-3N●遠心耐性:最大RCF 1400g●温度耐性:-50℃~55℃アズワン品番65-3853-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする