T450-25O ラック 5mlx25本立 オレンジ T450-25Oシリーズ Simport 55307204

ラック 5mlx25本立 オレンジ T450-25Oシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(4パック×5個)注文コード55307204品番T450-25O
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様●サイズ(WxDxH):45x113x38mm●材質:ポリプロピレン●色:ブルー・オレンジ・レッドアズワン品番65-3854-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする