曜日別特売
TYS-104 尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml スポイト付 TYS-104シリーズ ビーエム機器 55307238

尿沈渣スピッツチューブ 17x105mm 10ml スポイト付 TYS-104シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1セット(4個×1000本)注文コード55307238品番TYS-104
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
仕様●オートクレーブ不可●チューブ全長:105mm,外径:17.2mm,内径:14.5mm●スポイト全長:155.0mm,胴径:11.0mm●材質:P.S(チューブ)、P.E(スポイト)●遠心耐性:純水時 1,500RCF(g)●温度耐性:-40℃~60℃●容量:10.0mlアズワン品番65-3854-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする