曜日別特売
MHZL2-20D3-M9BVM リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-2 SMC 55307831

リニアガイド平行移動タイプエアチャック MHZL2-2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18注文コード55307831品番MHZL2-20D3-M9BVM
参考基準価格(税別)¥33,220販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。
・ダストカバーの材質選択可。

シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)18ボディオプション(-) 基本形リード線長さ(mm)(M) 1オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フィンガオプション(3) フラット型フィンガ方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする