曜日別特売
T-9003 IMPACT PROセーフティーシューズ スター・トレーディング 55307946

T-9003 IMPACT PROセーフティーシューズ スター・トレーディング 55307946
T-9003 IMPACT PROセーフティーシューズ スター・トレーディング 55307946
T-9003 IMPACT PROセーフティーシューズ スター・トレーディング 55307946
T-9003 IMPACT PROセーフティーシューズ スター・トレーディング 55307946

IMPACT PROセーフティーシューズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード55307946品番T-9003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。
屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するセーフティシューズです。

サイズ(cm)26ホワイト機能屈曲性材質(甲)合成皮革靴底1cm材質(底部)合成底材質(先芯)樹脂製先芯RoHS指令(10物質対応)対応ヒール(cm)2cm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55307937
2025-08-21
用途: 立ち仕事
その他業種

外側の境目はソールの厚みではありませんでした。5.6ミリかなぁ、、、直に床を歩いている様にソールが薄すぎて履いて数時間で駄目だと気づきました。床のダイレクトな衝撃で膝や股関節も痛めました。

対象商品 : 55307937
2022-11-11
用途: 内装作業時、使用しています。
林田建装建設業・工事業

軽くて、足に負担がなく最適です
靴底も、厚く、釘やビスなども、大丈夫でした。

対象商品 : 55307946
2022-05-30
用途: 勤務中に使用
製造業

耐久性は値段相応と思いました。半年くらいで買い換えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする