WMIS-80F(WIS-80FP) ホイールマスター(プレート式) TDK 55309389

WMIS-80F(WIS-80FP) ホイールマスター(プレート式) TDK 55309389
WMIS-80F(WIS-80FP) ホイールマスター(プレート式) TDK 55309389

ホイールマスター(プレート式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード55309389品番WMIS-80F(WIS-80FP)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小型ながら高荷重に耐える機能性に優れた多目的キャスターです。
本体はアルミニウム材、上部プレートにはスチールプレス品を使用しており、ホイールは耐蝕性、防塵性に優れた特殊合成ゴム製、レベル調整が容易なハンドル付です。
本体と上部プレートの回転部にはボールベアリングを使用しており360°の回転が容易に行え、狭い空間でも方向転換が可能です。
スムーズな移動性、簡単なレベル調整機能、優れた防振性、堅牢な固定機能等が一体化された、多機能でスマートな製品です。

車輪径(Φmm)63許容荷重(kg)800(1個当たり)材質(車輪)ナイロン6材質(本体)SUS304形状自在車荷重種別中荷重質量(kg)2.28タイプ中荷重タイプ使用温度(℃)-10~+90ストッパーなし特性耐食性材質(ホイール)ナイロン6最大荷重(kg)推奨1600(4個あたり)車輪タイプ単輪
注意
※4個使用が基本です。
※推奨最大荷重は、平地を人力で移動させる場合2個のキャスターに荷重が集中することを考慮して設定しております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55309389WMIS-80F(WIS-80FP)63976396WMIS-80F(WIS-80F)WMIS-80F(WIS-80FP) ホイールマスター(プレート式) TDK 63976396ホイールマスター(プレート式)TDK1台
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89792981
2020-08-23
用途: 装置の移動
有限会社三金鐵工

300㎏の装置に4個使用しました。
非常にスムーズに移動出来ていいと思います。
アジャスターは手で絞めるぐらいで安定しました。

対象商品 : 89792981
2016-09-01
用途: 機械のメンテナンス時

品質的・価格的にOKですがもう少し安ければ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする