曜日別特売
MIS12-20D1A-M9B エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS12 SMC 55310062

エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード55310062品番MIS12-20D1A-M9B
参考基準価格(税別)¥19,310販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークアジャスタ(A) 有フィンガオプション(1) 上下面タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする