曜日別特売
FH305B-01 5L 防塵パンツ(女性用)5L FH305Bシリーズ 東洋リントフリー 55310169

防塵パンツ(女性用)5L FH305Bシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード55310169品番FH305B-01 5L
参考基準価格(税別)¥6,760販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

●ウエスト後ろ半ゴム絞り●前ファスナー付き●腰裏付き●女性用

材質ポリエステル100%(導電糸入り)股下(cm)約78ウエスト(cm)約76~98ズボン丈(cm)約110使用環境クラス10000(目安)アズワン品番65-3865-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする