東洋リントフリー
ミドラー(中間着)・上着 グリーン FF210C-03シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
55310187
品番
FF210C-03 5L
参考基準価格(税別)
¥9,920
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
●ポリエステルフィラメントのニット素材を使用したミドラーです。●防塵服とのダブルウェアリングにより、さらに高い清浄度へ対応可能です。
材質
ポリエステル100%(導電糸入り)
色
グリーン
バスト(cm)
約126
裄丈(cm)
約90
上着丈(cm)
約85
アズワン品番
65-3865-13