曜日別特売
N3165 スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿 アルク 55311158

スマートキュイジーヌ カリーヌ 耐熱皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード55311158品番N3165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

2枚組。
軽量でラクラク草刈り!!
切れ味抜群!長持ち!
250℃までのオーブンで使用でき、スタッキングも可能です。

仕様●規格:28●直径×高さ(mm):280×50●容量(L):2.2●材質:全面強化ガラス●耐熱温度差:150℃スマートキュイジーヌカリーヌシリーズ(○~○)●商品番号:RSM2601●カタログコード:8-2154-0301アズワン品番65-3880-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする