エスコ
エアーブローガン(ウレタンホース付・静音ノズル) EA123ABシリーズ
EA123AB-117B
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
55311587
品番
EA123AB-117B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,337
販売価格(税別)
¥
6,670
バスケットに入れる
仕様
●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●最高使用圧力:1.2MPa●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●静音ノズル(真鍮製)仕様●標準ノズル(EA123AB-36)●プラグ付