曜日別特売
MIS25-50DS-M9BV エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS25 SMC 55311803

エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS25

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード55311803品番MIS25-50DS-M9BV
参考基準価格(税別)¥26,680販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)50リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スクレーパ(S) 有フィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする