曜日別特売
MIS8-10D-M9NWVL エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS8 SMC 55312546

エスケープメント/1本フィンガタイプ MIS8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード55312546品番MIS8-10D-M9NWVL
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)8作動方式複動ストローク(mm)10リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9NWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする