曜日別特売
EA575-121 クサビ EA575シリーズ エスコ 55312655

EA575-121 クサビ EA575シリーズ エスコ 55312655
EA575-121 クサビ EA575シリーズ エスコ 55312655
EA575-121 クサビ EA575シリーズ エスコ 55312655
EA575-121 クサビ EA575シリーズ エスコ 55312655
EA575-121 クサビ EA575シリーズ エスコ 55312655
EA575-121 クサビ EA575シリーズ エスコ 55312655

クサビ EA575シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●型番:5181●幅(mm):30●長さ(mm):100●厚み(mm):15●入数:1●仕様:大●用途:鍬などの農耕具に●材質:ポリプロピレン注文コード55312655品番EA575-121
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥473
販売価格(税別)
430

鍬などの農耕具の抜け防止に最適。

仕様●型番:5181●幅(mm):30●長さ(mm):100●厚み(mm):15●入数:1●仕様:大●用途:鍬などの農耕具に●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-3885-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする