エスコ
クサビ EA575シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
仕様
●型番:5180●幅(mm):25●長さ(mm):60●厚み(mm):11●入数:1●仕様:小●用途:鍬などの農耕具に●材質:ポリプロピレン
注文コード
55312664
品番
EA575-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鍬などの農耕具の抜け防止に最適。
仕様
●型番:5180●幅(mm):25●長さ(mm):60●厚み(mm):11●入数:1●仕様:小●用途:鍬などの農耕具に●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
65-3885-54