曜日別特売
EA599RA-7 造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ エスコ 55312680

造作鋸(替刃式) EA599RAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード55312680品番EA599RA-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290
仕様●型番:450●全長:595mm●刃長:270mm●ピッチ:1.7mm●刃厚:0.6mm●刃材質:SK材●適用材:集成材、一般木材、コンパネ、MDF、PB(OSB)、薄板合板●幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸●替刃式アズワン品番65-3885-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする