エスコ
生木鋸(替刃式・サヤ付) EA599RBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
仕様
●全長:410mm●刃長:240mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):135g●ピッチ:2.7~3.6mm●用途:生木用
注文コード
55312725
品番
EA599RB-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,388
販売価格(税別)
¥
3,080
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●全長:410mm●刃長:240mm●材質:刃:SK材柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂●重量(g):135g●ピッチ:2.7~3.6mm●用途:生木用
アズワン品番
65-3885-94