曜日別特売
CR-40 回転台 サンワサプライ 55312803

CR-40 回転台 サンワサプライ 55312803
CR-40 回転台 サンワサプライ 55312803
CR-40 回転台 サンワサプライ 55312803
CR-40 回転台 サンワサプライ 55312803
CR-40 回転台 サンワサプライ 55312803
CR-40 回転台 サンワサプライ 55312803
CR-40 回転台 サンワサプライ 55312803
CR-40 回転台 サンワサプライ 55312803
CR-40 回転台 サンワサプライ 55312803
CR-40 回転台 サンワサプライ 55312803
CR-40 回転台 サンワサプライ 55312803
CR-40 回転台 サンワサプライ 55312803

回転台

商品レビューを投稿する
お客様組立品
内容量1台注文コード55312803品番CR-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

PC、ノートブック、または他のディスプレイの画面を共有するのに最適です。
ノートパソコンやディスプレイを相手の見やすい位置に回転したり、共有して使用する時に便利です。
重いものを載せても滑らかに回転できるように、ボールベアリングを採用しています。
裏面に滑り止めがついているので、回転台が滑らず、安定して機器を使用できます。
上に載せる機器が滑りやすいときに貼れる滑り止めゴムが付属しており、ストレスなく使用できます。

用途
アルミ製でデスク周りに高級感を演出、360度回転台。直径220mm。
付属品滑り止めゴム×4材質(本体)アルミ質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×9総耐荷重(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする