曜日別特売
MIW12-12D2A-M9PWV エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW12 SMC 55313167

エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ種類M9PWVフィンガオプション(2) 全面タップ(先端面含む5面)注文コード55313167品番MIW12-12D2A-M9PWV
参考基準価格(税別)¥31,460販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)12リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9PWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークアジャスタ(A) 有フィンガオプション(2) 全面タップ(先端面含む5面)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする