エスコ
作業灯/LED(コード5m) EA814AGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
55314414
品番
EA814AG-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
EPシリーズを0.05トビに組み合わせたピンゲージセットです。
0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様
●電源:AC100V●電球:LED球20W●電線:HVCTF1.25mm2×3心●コード長:5m●明るさ:2,600lm●サイズ:Φ120×155mm●重量:1.2kg●クランプ範囲:60mm
アズワン品番
65-3893-33