エスコ
作業灯/LED(コード5m) EA814AGシリーズ
EPシリーズを0.05トビに組み合わせたピンゲージセットです。
0.995mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様
●電源:AC100V●電球:LED球20W●電線:HVCTF1.25mm2×3心●コード長:5m●明るさ:2,600lm●サイズ:Φ120×155mm●重量:1.2kg●クランプ範囲:60mm
アズワン品番
65-3893-33
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55314414
EA814AG-21
¥
17,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください