曜日別特売
MIW32-32D2-M9BL エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW32 SMC 55314594

エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bフィンガオプション(2) 全面タップ(先端面含む5面)注文コード55314594品番MIW32-32D2-M9BL
参考基準価格(税別)¥49,340販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フィンガオプション(2) 全面タップ(先端面含む5面)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする