曜日別特売
MIW32-32DA-M9BWVL エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW32 SMC 55314637

エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWVフィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ)注文コード55314637品番MIW32-32DA-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥53,240販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)32リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークアジャスタ(A) 有フィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする