曜日別特売
MIW32-32D-M9N エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW32 SMC 55314673

エスケープメント/2本フィンガタイプ MIW32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nフィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ)注文コード55314673品番MIW32-32D-M9N
参考基準価格(税別)¥48,290販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・コンベア等で連続に流れてくるワークを確実に分離。

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付フィンガオプション(-) 基本形(標準タイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする