EA915RA-14 折りたたみ式アンカー EA915RAシリーズ エスコ 55314974

EA915RA-14 折りたたみ式アンカー EA915RAシリーズ エスコ 55314974
EA915RA-14 折りたたみ式アンカー EA915RAシリーズ エスコ 55314974

折りたたみ式アンカー EA915RAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●材質:亜鉛メッキ鋳鉄●サイズ:323×342(66.8)mm※カッコ内数値は折りたたみ時幅●重量:2.26kg●シャックル:7.9mm注文コード55314974品番EA915RA-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,651
販売価格(税別)
2,410

通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ
止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます
有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています
ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています

仕様●材質:亜鉛メッキ鋳鉄●サイズ:323×342(66.8)mm※カッコ内数値は折りたたみ時幅●重量:2.26kg●シャックル:7.9mmアズワン品番65-3896-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする