曜日別特売
EA927SB-67 カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコ 55315175

EA927SB-67 カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコ 55315175
EA927SB-67 カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコ 55315175

カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1パック(100枚)注文コード55315175品番EA927SB-67
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,595
販売価格(税別)
1,450

Φ20以上

仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙アズワン品番65-3896-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする