馬印
アルミ枠飛沫防止パーティション AT-22T用下部仕切り板のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
55315244
品番
AP-22TOP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
馬印製アルミ枠飛沫防止パーテョション:AP-22Tの専用下部オプションパーツの仕切り板です。
用途
受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、教壇、オフィス、事務所、学校、会社、レジ、医療施設など
材質
パネル:硬質塩ビ(PVC)/枠:アルミ
色(パネル)
透明
パネル厚(mm)
3
注意
※馬印製アルミ枠飛沫防止パーテョション:AP-22T以外には使用できません。
※ウイルスの侵入を100%防ぐことをお約束する商品ではございません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません