エスコ
すき間テープ(防水) EA944KDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
仕様
●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):10●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
注文コード
55315769
品番
EA944KD-295
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS方式のねじプラグゲージです
仕様
●幅(mm):15●長さ(m):2●厚さ(mm):10●材質:基材:特殊発泡ゴム(EPDM)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙
アズワン品番
65-3898-56
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55315769
EA944KD-295
09205987
E0333
防水ソフトテープ
ニトムズ
1巻
¥
549
税込
¥
604
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)