曜日別特売
EA981N-94 玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ エスコ 55316855

EA981N-94 玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ エスコ 55316855
EA981N-94 玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ エスコ 55316855
EA981N-94 玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ エスコ 55316855
EA981N-94 玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ エスコ 55316855
EA981N-94 玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ エスコ 55316855

玉掛け安全棒(M) EA981Nシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-3901-48
内容量1本注文コード55316855品番EA981N-94
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
11,000

JIS方式のねじプラグゲージです

仕様●伸縮長:360~1250mm●リングサイズ:29(W)×26(H)mm●重量:200g●材質:工具鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×35×360(~1250)アズワン品番65-3901-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする