曜日別特売
RSH80028-BE Rename プリント帆布トートショルダーバッグ トップハウス 55317439

RSH80028-BE Rename プリント帆布トートショルダーバッグ トップハウス 55317439
RSH80028-BE Rename プリント帆布トートショルダーバッグ トップハウス 55317439

Rename プリント帆布トートショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード55317439品番RSH80028-BE
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

デイリー使いにぴったりな定番デザインと、素材から縫製までこだわって作られた、コスパ優秀な帆布ショルダーバッグ。
持ち手がついているのでトートバッグとしても使用可能♪
分厚く頑丈な粗目の帆布生地をシンプルなデザインで仕上げ、ワンポイントにロゴ組み合わせることで爽やかな印象に。

ベージュ質量(g)406高さ(cm)32.5幅(cm)46.5奥行き(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする