内容量1本仕様●仕様:巻取式(小型・着脱可能)ロック装置なし、17mm幅アラミド繊維ストラップ、53mm大口径フック●有効ウエストサイズ:110cmまで●ランヤード長:1,620mm●バックル:スライド式●胴ベルトサイズ:50×1,220mm●耐荷重:100kg●最大自由落下距離:1.8m●落下距離:3.6m●重量:約1,200g●カラー:黒●材質:胴ベルト/ナイロン、フック/鉄●ショックアブソーバ:第一種●軽量穴あきフックを使用●着脱可能な巻取器付きのランヤード●【巻取り装置】フリーとギアの2段階切り替えスイッチ付●JIS T 8165 規格品●厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品注文コード55318036品番EA998KB-1