トップハウス
Rename ナイロン バックインバッグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
イエロー
ブラック
イエロー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55318464
品番
RKN20026-YE
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
カバンの中身の整頓に便利なバッグインバッグ!
色
イエロー
質量(g)
318
高さ(cm)
34.5
幅(cm)
25
奥行き(cm)
0