※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台ポートの種類RJ45ポート×1、SC光ファイバーポート×1注文コード55318988品番EKI-2541M-AE
EKI-2000シリーズは、過酷な産業環境でも安定した光ファイバネットワーク構築を可能にする信頼性の高いソリューションです。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-EKI-2541Mは、イーサネットネットワークを光ファイバーネットワークに変換するように設計されてる。
※MはマルチモードSC型光ファイバー
-EKI-2741は、イーサネット信号を光信号に変換することにより、ギガビットイーサネットネットワークをギガビット光ファイバーネットワークに変換する
-------------------------------------------------------------------------------------------------
・簡単接続:MDI/MDIX自動検出によりクロスケーブル不要
・LFP機能:片側のリンク障害を検知し、リンクを強制的にシャットダウン。障害対応を迅速化
・広温度対応:-40℃から70℃、または-10℃から60℃などの範囲に対応。
・電源対応:DC 12~48V入力に対応
・高い耐久性:DC 3000Vのサージ保護を搭載
・光ファイバの利点:広帯域、EMI耐性、長距離伝送に適しており、遠隔地との高品質なデータ通信を実現。
-------------------------------------------------------------------------------------------------